Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) ZX360D-B-10P(30) MICRO-USB-3.0-BUCHSE, TYP B, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2554939
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     ZX360D-B-10P(30)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: ZX
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, HIROSE(HRS), ZX360D-B-10P(30), 2554939, 255-4939
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,85848*
    € 1,11441*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 1,227*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.681,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    ZX360-B-10S-UNIT(30)
    ab € 0,315*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.