Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM6530T-2R2M INDUKTIVITÄT 2.2UH 8.2A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544542
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM6530T-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 8.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: SPM
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.4 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.019 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM6530T-2R2M, 2544542, 254-4542
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 0,53*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,658*
    € 0,774*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 774,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP7028A-2R2M
    ab € 0,476*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLC0730L2R2
    ab € 0,732*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.