Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF6028T-330MR69-PF INDUKTIVITÄT, 33UH, 20%, 0.69A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544513
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF6028T-330MR69-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: SLF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 690 mA
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1776 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF6028T-330MR69-PF, 2544513, 254-4513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.