Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF10145T-331MR54-PF INDUKTIVITÄT 330UH 0.58A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544505
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-331MR54-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 580 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: SLF
  • Sättigungsstrom (Isat): 540 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.816 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF10145T-331MR54-PF, 2544505, 254-4505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,447*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.