Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC36337 AXIALLÜFTER, 92MM, 12V DC, 75CFM, 47DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543695
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC36337
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 393 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 47 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.123 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 75 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4.7 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC36337, 2543695, 254-3695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32711
    ab € 0,977*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32640
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32641
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80B
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80M
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.