Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC34115 AXIALLÜFTER 15.4MM, 3V, 0.31CFM, 30.9DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543654
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC34115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 36 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30.9 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.00875 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 0.31 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 14500 rpm
  • IP-Schutzart: IP55
  • Nennleistung: 100 mW
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, blockierter Rotor
  • Außentiefe: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 15.4 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 3vdc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC34115, 2543654, 254-3654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.