Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC21672 AXIALLÜFTER 171.5MM, 240V, 239CFM, 58DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543637
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC21672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Präzisions-Kugellager
  • Nennstrom: 110 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.77 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 239 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 26 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 171.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 220v, axial gebläse, axiallüfter kugellager, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC21672, 2543637, 254-3637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,91*
    € 84,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,89*
    € 83,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 65,60*
    € 78,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,03*
    € 73,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,57*
    € 64,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,07*
    € 64,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    W2E142-BB01-01
    ab € 78,15*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC21676
    ab € 45,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.