Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479287222 INDUKTIVITÄT 2.2UH 1.5A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543303
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479287222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: WE-PMCI
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.132 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74479287222, 2543303, 254-3303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,731*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,527*
    € 1,81713
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,385*
    € 1,64815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.