Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC21016 RUNDER DREHKNOPF, 18MM, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543075
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC21016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
Wellendurchmesser: 6.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 18 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie oben
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, multicomp drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP, MC21016, 2543075, 254-3075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    18S-4D
    ab € 2,28*
    Zubehör
    Multicomp
    22S-2D
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Multicomp
    22S-4D
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.