Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50TRV1500M18X21.5 KONDENSATOR, 1500æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535810
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50TRV1500M18X21.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.072 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: TRV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.65 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 21.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 50 v, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 50TRV1500M18X21.5, 2535810, 253-5810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.