Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRT0603-BY-1002EAS DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 0.1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535399
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0603-BY-1002EAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: CRT*AS Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRT0603-BY-1002EAS, 2535399, 253-5399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0637*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2764*
    € 0,32892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.