Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC393ADG BINÄRZÄHLER, ASYNCHRON, 4BIT, NSOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534635
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC393ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC393
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74393
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär asynchron
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 50 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Digitaler Zähler, Digitalzähler, Zähler digital, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, ONSEMI, MC74HC393ADG, 2534635, 253-4635
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    55
    € 8,95*
    ab € 0,22*
    € 0,53*
    Lager 139
    401
    1
    € 14,99*
    ab € 0,21*
    € 0,851*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.