Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT125DR2G PUFFER, NICHT INVERTIEREND, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534403
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT125DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74125
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, 74act, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74ACT125DR2G, 2534403, 253-4403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,56*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.