Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860241381004 KONDENSATOR ALU-ELKO, 33UF, 400V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533776
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860241381004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: WCAP-AT1H
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 870 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,53*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,68*
    € 5,5692
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,04*
    € 4,8076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.