Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS RJ45SRB-RET-R ZUGENTLASTUNGSTÜLLE, RJ45STECKV., ROT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533002
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     RJ45SRB-RET-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Werkzeuge
Zugentlastungen
MH CONNECTORS
Zugentlastungsmaterial: -
  • Zur Verwendung mit: MH Connector Retrofit Series RJ45 Connectors
  • Produktpalette: Retrofit
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastungstülle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45SRB-RET-R, 2533002, 253-3002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,862*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,0862* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    MHRJ45SRI-R
    ab € 0,145*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-RED
    ab € 0,635*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-RET-BK
    ab € 1,07*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-RET-LG
    ab € 0,995*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.