Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGS0603J1R5 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1R5, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGS0603J1R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Produktpalette: CRGS Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.5 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGS0603J1R5, 2531653, 253-1653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2112
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,034*
    € 0,5151*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 252,50*
    € 310,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5151*
    € 0,61297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4595*
    € 0,54681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1783*
    € 0,21218
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,151* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.