Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NB6L11MMNG TAKT-/DATEN-FANOUT-PUFFER, 4GHZ, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531194
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L11MMNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Fanout-Puffer
  • Frequenz: 4 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-06R
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.