Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP851 3R3 J 100PPM DICKSCHICHTWIDERSTAND 3R3 5% 50W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531007
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP851 3R3 J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP851
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 420 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.44 mm
  • Produktlänge: 10.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, arcol leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP851 3R3 J 100PPM, 2531007, 253-1007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,32*
    € 6,62*
    Lager 139
    140
    1
    € 14,99*
    ab € 4,04*
    € 10,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.