Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP836 270R J 100PPM DICKSCHICHTWIDERSTAND 270R 5% 35W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530979
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP836 270R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP836
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.82 mm
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP836 270R J 100PPM, 2530979, 253-0979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTR35JDD2700
    ab € 2,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.