Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP101 1K J 100PPM DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 5% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530815
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP101 1K J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP101 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.21 mm
  • Produktlänge: 16.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP101 1K J 100PPM, 2530815, 253-0815
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,07*
    € 10,22*
    Lager 139
    57
    1
    € 14,99*
    ab € 7,71*
    € 17,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTR100JDD1001
    ab € 3,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.