Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP101 15R J 100PPM DICKSCHICHTWIDERSTAND 15R 5% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530811
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP101 15R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP101 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.21 mm
  • Produktlänge: 16.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP101 15R J 100PPM, 2530811, 253-0811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTR100JDD0150
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.