Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1761606-1 STIFTLEISTE, 34 POS., 2 REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530336
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1761606-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 34 pol
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMP-LATCH
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 34 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1761606-1, 2530336, 253-0336
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,75*
    € 10,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,10*
    € 13,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658622-8
    ab € 1,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658621-8
    ab € 1,39*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1658527-8
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.