Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL APC-34-260X150X0.14 WÄRMELEITFOLIE, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529265
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     APC-34-260X150X0.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 3.4 W/m.K
  • Leitendes Material: Aluminium
  • Produktpalette: APC
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 0.14 mm
  • Außenlänge: 260 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, APC-34-260X150X0.14, 2529265, 252-9265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,47*
    € 69,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,01*
    € 46,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.