Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75MW51004030J KONDENSATOR, 10æF, 400V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529128
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MW51004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 70 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 15.59 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 44 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 700 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktbreite: 24 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0048 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75MW51004030J, 2529128, 252-9128
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    84
    Frei Haus
    ab € 3,56*
    € 4,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,89*
    € 7,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,80*
    € 8,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.