Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BUNDLE-PROJBOX-STICKERS AUFBEW.BOX & STICKER, 7 Zoll X 5.75 Zoll X 1.5 Zol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528812
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     BUNDLE-PROJBOX-STICKERS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Logik-Boards von Digilent
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Projektbox, Bogen mit Aufklebern
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.