| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2528045 Herst.-Nr.: 211870-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Größe 13 der Baureihe CPC von AMP Produktpalette: - Art des Zubehörs: Dichtkappe SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundstecker (crimptechnik), abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 211870-2, 2528045, 252-8045 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 7,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,98* | € 8,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,44* | € 9,11* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 3,93* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|