Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTBP92VG/4R KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 4POS, 28-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527702
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VG/4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CamBlock Plus
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 14AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTBP92VG/4R, 2527702, 252-7702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,948*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,71*
    € 4,4149
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9350/4AO
    ab € 0,19044*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9300/4
    ab € 0,204*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9300/4AO
    ab € 0,202*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9350/4
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.