Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTBP9200/4 KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 4POS, 28-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527678
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9200/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CamBlock Plus
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 14AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTBP9200/4, 2527678, 252-7678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,666*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9350/4AO
    ab € 0,19044*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9300/4
    ab € 0,204*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9300/4AO
    ab € 0,202*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP9350/4
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.