Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 22-24115 GERÄTEKOFFER, 176X470X357MM, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527516
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     22-24115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Produktpalette: Multicomp PRO Weather Proof Cases
  • Außenhöhe: 470 mm
  • Außenbreite: 357 mm
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außentiefe: 176 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeugkoffer, MULTICOMP PRO, 22-24115, 2527516, 252-7516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,21*
    € 68,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,63*
    € 63,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,00*
    € 48,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    22-24165
    ab € 6,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.