Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLD3232HBER220M5A INDUKTIVITÄT, 22UH, 3.3A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526411
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLD3232HBER220M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
DC-Widerstand, max.: 0.1102 ohm
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Produktlänge: 9.75 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 3.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: IHLD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 9.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 22 μh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLD3232HBER220M5A, 2526411, 252-6411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,34*
    € 3,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 4,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.