Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLD3232HBER5R0M5A INDUKTIVITÄT, 5UH, 6A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLD3232HBER5R0M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5 µH
  • Produktpalette: IHLD
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 9.62 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0292 ohm
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Produktlänge: 9.75 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLD3232HBER5R0M5A, 2526408, 252-6408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,20*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.