Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 104234-5117 STECKVERBINDER FFC 51POS, 1 REIHE, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524065
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     104234-5117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Easy-On 104234
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 51 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 104234-5117, 2524065, 252-4065
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    € 5,90*
    ab € 1,34*
    € 1,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3500
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 6.790,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.