Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PVHT0805Y1003BGT DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 100K, 0.1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524030
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PVHT0805Y1003BGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: PVHT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C, ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 1.27 mm
  • Produktlänge: 1.91 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, PVHT0805Y1003BGT, 2524030, 252-4030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF08U1003BTL
    ab € 0,0671*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF08U1003BTL
    ab € 0,0469*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.