Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 1636 07 NETZGERÄTESTECKER, 10A, 20V DC, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523616
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1636 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Pindurchmesser: 0.9 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 24 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.6 mm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: 12.8 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 7.9 mm
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG, 1636 07, 2523616, 252-3616
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,54*
    € 4,05*
    € 8,95*
    ab € 2,81*
    € 4,35*
    € 5,90*
    ab € 2,32*
    € 6,47*
    1 Tag
    248
    € 5,95*
    ab € 2,84*
    € 6,70*
    Lager 139
    5210
    € 14,99*
    ab € 2,73*
    € 6,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    1614 21
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.