Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CKG57NX7T2J105M500JH KONDENSATOR 1UF 630V MLCC GESTAPELT 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522245
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX7T2J105M500JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
gestapelt
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Dielektrikum: X7T
  • Produktpalette: MEGACAP CKG Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.