Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL216099705E3 KONDENSATOR, 330æF, 80V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520803
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL216099705E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 160 CLA
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 520 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 150°C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 80 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 80v, becherelko, becherelko 330µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL216099705E3, 2520803, 252-0803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.