Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 68610414122 ZIF-STECKVERBINDER, FPC, 4 POS., 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520124
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68610414122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
WURTH ELEKTRONIK
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn über Nickel
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 68610414122, 2520124, 252-0124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,743*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 1,287*
    € 1,53153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686604152001
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686604100001
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686704152001
    ab € 1,97*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686704100001
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.