Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 68610414422 ZIF-STECKVERBINDER, FPC, 4 POS., 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520119
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68610414422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC
FPC-Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
WURTH ELEKTRONIK
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn über Nickel
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 68610414422, 2520119, 252-0119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,479*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686604152001
    ab € 1,41*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686604100001
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686704152001
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    686704100001
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.