Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 901F.000-00+200-6000-00 DRUCKSCHALTER 18X24 1NC/1NO 250VAC 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519768
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     901F.000-00+200-6000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: -
  • Produktpalette: 55 Series
  • Schaltermontage: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,42*
    € 55,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,21*
    € 43,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.