Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS AP3-070-20-25 PELTIER-MODUL, 3W, 36 X 36 X 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519564
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     AP3-070-20-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Anzahl der Stufen: 3 Stufen
  • Länge: 36 mm
  • Anschlussdrähte: 100mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: AP3
  • Breite: 36 mm
  • Kühlleistung: 3 W
  • Tiefe: 16 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 6.5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 6.5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 117 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, EUROPEAN THERMODYNAMICS, AP3-070-20-25, 2519564, 251-9564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 151,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,08*
    € 225,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,77*
    € 221,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,30*
    € 218,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,67*
    € 212,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,69*
    € 180,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.