Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS AP2-162-1420-1118 PELTIER-MODUL, 29.3W, 30 X 30 X 7.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519563
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     AP2-162-1420-1118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Länge: 30 mm
  • Anschlussdrähte: 100mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: AP2
  • Breite: 30 mm
  • Kühlleistung: 29.3 W
  • Tiefe: 7.6 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 7.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 16 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 95 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, EUROPEAN THERMODYNAMICS, AP2-162-1420-1118, 2519563, 251-9563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,05*
    € 155,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,44*
    € 151,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,78*
    € 118,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,10*
    € 115,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,11*
    € 96,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.