Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS AP2-158-10-15 PELTIER-MODUL, 7.5W, 30 X 30 X 7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519561
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     AP2-158-10-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Länge: 30 mm
  • Anschlussdrähte: 100mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: AP2
  • Breite: 30 mm
  • Kühlleistung: 7.5 W
  • Tiefe: 7 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 16.2 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 95 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, EUROPEAN THERMODYNAMICS, AP2-158-10-15, 2519561, 251-9561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,83*
    € 114,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,08*
    € 111,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,32*
    € 86,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,16*
    € 83,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,71*
    € 69,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.