Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON JBX2OUTLT16 POSITIONIERHILFE, 18-14AWG, GR. 2, 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518525
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     JBX2OUTLT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Zur Verwendung mit: Crimpwerkzeug der Produktreihe MIL-22520/1-01 von Souriau
  • Produktpalette: Souriau JBX
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Stift- &, Buchsen-Crimpkontakte, 1.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, SOURIAU-SUNBANK / EATON, JBX2OUTLT16, 2518525, 251-8525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 295,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 456,44*
    € 543,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 443,98*
    € 528,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 386,86*
    € 460,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,68*
    € 414,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 332,56*
    € 395,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 319,46*
    € 380,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 307,39*
    € 365,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 295,45*
    € 351,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    M22520101
    ab € 2.530,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.