Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON JBX2OUTLS09 POSITIONIERHILFE, 26-22AWG, GR. 2, 0.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518521
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     JBX2OUTLS09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Zur Verwendung mit: Crimpwerkzeug der Produktreihe MIL-22520/7-01 von Souriau
  • Produktpalette: Souriau JBX
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Buchsen-Crimpkontakte, 0.9mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, SOURIAU-SUNBANK / EATON, JBX2OUTLS09, 2518521, 251-8521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 296,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 445,09*
    € 529,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 440,18*
    € 523,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 377,14*
    € 448,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,60*
    € 412,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 330,58*
    € 393,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 317,56*
    € 377,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 305,56*
    € 363,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 296,01*
    € 352,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    M22520701
    ab € 865,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.