Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON JBX2OUTLP09 POSITIONIERHILFE, 26-22AWG, GR. 2, 0.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518520
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     JBX2OUTLP09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Zur Verwendung mit: Crimpwerkzeug der Produktreihe MIL-22520/7-01 von Souriau
  • Produktpalette: Souriau JBX
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Stift- &, Buchsen-Crimpkontakte, 0.9mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, SOURIAU-SUNBANK / EATON, JBX2OUTLP09, 2518520, 251-8520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 296,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 455,60*
    € 542,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 443,13*
    € 527,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 386,38*
    € 459,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,43*
    € 414,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 332,33*
    € 395,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 319,24*
    € 379,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 307,18*
    € 365,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 296,64*
    € 353,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    M22520701
    ab € 862,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.