Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCWE1020R750FKEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R75, 1%, 2W, 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCWE1020R750FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: RCWE Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1020 [Metrisch 2550]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.75 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, RCWE1020R750FKEA, 2518252, 251-8252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,226*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.