Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallbandwiderstand
>
Artikel
VISHAY RCWE0612R499FKEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R499, 1%, 1W, 0612
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2518233
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
RCWE0612R499FKEA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette:
RCWE
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
1 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0612 [Metrisch 1632]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
3.2 mm
Produkthöhe:
0.6 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
0.499 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Strommesswiderstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
Strommesswiderstände
,
VISHAY
,
RCWE0612R499FKEA
,
2518233
,
251-8233
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,303*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messgerät, Tragbar, Kapazität, Diode, Widerstand, Durchgang, Transistor
Tenma
72-8150
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen