Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallbandwiderstand
>
Artikel
VISHAY RCWE061210L0JMEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 5%, 1W, 0612
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2518223
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
RCWE061210L0JMEA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette:
RCWE
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 300ppm/°C
Nennleistung:
1 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0612 [Metrisch 1632]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
3.2 mm
Produkthöhe:
0.6 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
0.01 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Strommesswiderstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
Strommesswiderstände
,
VISHAY
,
RCWE061210L0JMEA
,
2518223
,
251-8223
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,20*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messgerät, Tragbar, Kapazität, Diode, Widerstand, Durchgang, Transistor
Tenma
72-8150
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen