Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30092 STECKVERB. XLR USB GEST. 2.0, 2PORT 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518186
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Kontaktüberzug: -
  • USB-Steckverbinder: -
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Gestapelte, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30092, 2518186, 251-8186
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,08*
    € 13,22*
    Lager 139
    52
    € 14,99*
    ab € 5,94*
    € 15,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    11.99.8944
    € 5,25*
    Zubehör
    Multicomp
    11.99.8961
    € 6,01*
    Zubehör
    Multicomp
    2UB3001-W05101
    € 16,22*
    Zubehör
    Multicomp
    2UB3001-W05102
    € 16,69*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC4801
    € 34,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.