Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8S207M8T3B MCU, 8BIT, STM8, 24MHZ, LQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518174
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207M8T3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 68 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: STM8
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.95 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8S207M8T3B, 2518174, 251-8174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STM8S207M8T6BTR
    ab € 2,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.